Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA588110000000 Herst.-Nr.: 58811-00000 EAN/GTIN: 4042448228185 |
| |
|
| | |
| Die transparenten tesa Powerstrips® Selbstklebehaken bleiben dezent im Hintergrund und bieten auf glatten Flächen einen sicheren Halt für Objekte bis zu einem Kilogramm Gewicht. Sie lassen sich ohne Bohren und Hämmern sauber anbringen und rückstandslos wieder entfernen.
Da sie feuchtigkeitsresistent sind, eignen sie sich insbesondere für den Einsatz im Badezimmer oder in der Küche. Die innovativen Selbstklebehaken ermöglichen das bequeme Aufhängen von Bad- oder Küchenutensilien wie Handtüchern oder Spülbürsten. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Produkttyp | Küchenhaken | | Produktfarbe | Transparent, Weiß | | Befestigungstyp | Klebestreifen | | Maximales Lastgewicht | 1 kg | | Formfaktor | Rechteck | | wiederverwendbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,32* | € 4,64* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,51* | € 5,20* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,71* | € 5,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,09* | € 6,97* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,74* | € 12,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 37,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|