Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA588120000000 Herst.-Nr.: 58812-00000 EAN/GTIN: 4042448228208 |
| |
|
| | |
| Die innovativen und feuchtigkeitsresistenten tesa Powerstrips® Klebehaken können - ohne Bohren oder Hämmern - sauber angebracht werden und eignen sich optimal zum Aufhängen von Handtüchern und Bürsten in Küche oder Bad. Da sie größtenteils transparent sind, halten sie sich dezent im Hintergrund.
Die Klebehaken garantieren einen sicheren Halt für Gegenstände bis zu einem Kilogramm Gewicht und lassen sich spielend einfach anbringen. Dank der einzigartigen tesa Powerstrips®-Technologie sind sie problem- und rückstandslos wieder ablösbar. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Produkttyp | Handtuchhaken | | Produktfarbe | Transparent | | Befestigungstyp | Klebestreifen | | Maximales Lastgewicht | 1 kg | | Formfaktor | Rechteck | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | wiederverwendbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,32* | € 4,63* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,51* | € 5,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,71* | € 5,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,11* | € 6,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,99* | € 12,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 37,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|