Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti F-POE-G2 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 1000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti F-POE-G2 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti F-POE-G2 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 1000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61145240
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     F-POE-G2
EAN/GTIN:
     817882024686
Suchbegriffe:
Medienkonverter
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
196.4 x 93.5 x 32.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
57 V
Ausgangsspannung
24 - 50 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
196.4 mm
Tiefe
93.5 mm
Höhe
32.4 mm
Gewicht
288 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti poe netzteil, poe netzeile, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.