Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Duo Grau meliert Wäschekorb 120 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Duo Grau meliert Wäschekorb 120 l
WENKO Wäschesammler Duo Grau meliert Wäschekorb 120 l
WENKO Wäschesammler Duo Grau meliert Wäschekorb 120 l
WENKO Wäschesammler Duo Grau meliert Wäschekorb 120 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62284621
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62151100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Abnehmbarer Wäschesammler aus strapazierfähigem Material mit stabilem und leichtem Gestell. Mit Trageriemen, 2 Fächern für optimale Wäschetrennung und Sichtschutzabdeckung. Platzsparend zusammenfaltbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
570 mm
Merkmale
Volumen (l)
120 l
Form
Rechteckig
Material
Aluminium, Polyester
Produktfarbe
Aluminium, Grau
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 36 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 78 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.