Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL3700NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL3700NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3700NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3700NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3700NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3700NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62348129
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL3700NW
EAN/GTIN:
     672792009242
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Tastatur
Integriertes Touchpad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
18.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.213 x 0.213 mm
Display-Typ
LED
Reaktionszeit
20 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
Sperrschloss
Ja
Anzahl der Computer
1
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
477 mm
Höhe
480.6 mm
Tiefe
42.8 mm
Gewicht
9010 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.097,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,26*
€ 1.455,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,83*
€ 1.446,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,45*
€ 1.405,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,48*
€ 1.367,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,92*
€ 1.306,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1768
ab € 393,60*
Zubehör
Aten
2K-0003
ab € 44,62*
Zubehör
Aten
2K-0004
ab € 50,45*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,63*
Zubehör
Aten
2K-0001
ab € 46,43*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.