Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 3 m
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18522641
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D03U
EAN/GTIN:
     4710423774865
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
aten kvm kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
372 g
Paketgewicht
372 g
Leistungen
Kabellänge
3 m
Video Porttyp
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
DVI-D, USB A, 2 x 3.5mm
Anschluss 2
DVI-D, USB A, 2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kompatible Produkte
CN8600 CS1642 CS1644 CS1762A CS1764A CS1768 CS1788
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel, kvm kabel 3m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,66*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX6
ab € 49,28*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX3
ab € 37,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX2
ab € 32,08*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX5
ab € 37,09*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX4
ab € 33,01*
Zubehör
Aten
CS1762A-AT-G
ab € 87,45*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
ab € 56,68*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX4
ab € 44,23*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX5
ab € 56,70*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX4
ab € 41,93*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX5
ab € 49,27*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX4
ab € 44,20*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,31*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 326,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.