Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ERGOTORQUEplus Einzeln Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools ERGOTORQUEplus Einzeln Gerader Schraubendreher
KS Tools ERGOTORQUEplus Einzeln Gerader Schraubendreher
KS Tools ERGOTORQUEplus Einzeln Gerader Schraubendreher
KS Tools ERGOTORQUEplus Einzeln Gerader Schraubendreher
KS Tools ERGOTORQUEplus Einzeln Gerader Schraubendreher
KS Tools ERGOTORQUEplus Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62554316
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1007-E
EAN/GTIN:
     4042146121443
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
255 mm
Gewicht
60 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenlänge
150 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.