Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26647 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 26647 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz
Wiha 26647 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62568536
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26647
EAN/GTIN:
     4010995266479
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer holz
Gehäuse
Pulverbeschichtete Sicherheitsschalen aus Temperguß mit Nuten für die Kopf- und Stielklemmung.
Anwendung
Schwer- und Bauindustrie, Gießereien, Formenbau, Straßenbau, Forst- und Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau.
Normen
GS-Zeichen: Geprüfte Sicherheit.
Stiel
Hickory-Holzstiel mit ergonomischem Profil und besonders griffiger Oberfläche.
Schlagköpfe
Weiß: sehr hartes Polyamid (Nylon), farbecht und verschleißfest.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schläger
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1637 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.