Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26644 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 26644 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz
Wiha 26644 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62772344
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26644
EAN/GTIN:
     4010995266448
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
plastikhammer holz
Gehäuse
Pulverbeschichtete Sicherheitsschalen aus Temperguß mit Nuten für die Kopf- und Stielklemmung.
Anwendung
Schwer- und Bauindustrie, Gießereien, Formenbau, Straßenbau, Forst- und Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau.
Normen
GS-Zeichen: Geprüfte Sicherheit.
Stiel
Hickory-Holzstiel mit ergonomischem Profil und besonders griffiger Oberfläche.
Schlagköpfe
Weiß: sehr hartes Polyamid (Nylon), farbecht und verschleißfest.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schläger
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
299 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.