Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco SB7800DM-15 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco SB7800DM-15 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco SB7800DM-15 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco SB7800DM-15 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco SB7800DM-15 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62776416
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SB7800DM-15
EAN/GTIN:
     7314150104505
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
1/2" Steckschlüssel-Einsätze mit Vierkantantrieb, Zwölfkant, metrisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
15 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
21.6 mm
Länge (mm)
38 mm
Gewicht
64 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.