Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-3304 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-3304 Lochsäge Bohrer
Yato YT-3304 Lochsäge Bohrer
Yato YT-3304 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62819478
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-3304
EAN/GTIN:
     5906083933042
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 20mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Set
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Aluminium, Eisenguss, Kunststoff, Edelstahl, Holz
Produktfarbe
Rot
Material
Bimetallisch, Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
4-6
Schnitttiefe (max.)
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.