Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26646 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 26646 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz
Wiha 26646 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz
Wiha 26646 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz
Wiha 26646 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62828130
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26646
EAN/GTIN:
     4010995266462
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer holz
Gehäuse
Pulverbeschichtete Sicherheitsschalen aus Temperguß mit Nuten für die Kopf- und Stielklemmung.
Anwendung
Schwer- und Bauindustrie, Gießereien, Formenbau, Straßenbau, Forst- und Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau.
Normen
GS-Zeichen: Geprüfte Sicherheit.
Stiel
Hickory-Holzstiel mit ergonomischem Profil und besonders griffiger Oberfläche.
Schlagköpfe
Weiß: sehr hartes Polyamid (Nylon), farbecht und verschleißfest.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schläger
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
1128 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.