Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26674 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 26674 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz
Wiha 26674 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz
Wiha 26674 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz
Wiha 26674 Hammer Schläger Schwarz, Weiß, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62847502
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26674
EAN/GTIN:
     4010995266745
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schläger
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
840 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
3284 g
Weitere Suchbegriffe: wiha vorschlaghammer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.