Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Cellini Tasse Weiß Espresso 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Cellini Tasse Weiß Espresso 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Cellini Tasse Weiß Espresso 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Cellini Tasse Weiß Espresso 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62986772
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1046001420
EAN/GTIN:
     4003686135543
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
82 g
Merkmale
Typ
Eins/Eine(r)
Volumen (l)
0.1 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Zweck
Espresso
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.