Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Calido Bräter 2,5 l Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Calido Bräter 2,5 l Eisenguss
Kela Calido Bräter 2,5 l Eisenguss
Kela Calido Bräter 2,5 l Eisenguss
Kela Calido Bräter 2,5 l Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63006942
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11940
EAN/GTIN:
     4025457119408
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
2.5 l
Produktfarbe
Rot
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
210 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11941
ab € 60,56*
Ähnlich
kela
11948
ab € 69,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.