Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11941 Bräter 4 l Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11941 Bräter 4 l Eisenguss
Kela 11941 Bräter 4 l Eisenguss
Kela 11941 Bräter 4 l Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785969
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11941
EAN/GTIN:
     4025457119415
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Besonderes Design und Besondere Eigenschaften - mit der Kochgeschirr Serie Calido wird nicht nur nur die Küchenausstattung zum Hingucker sondern auch die Koch- und Bratergebnisse.
Runder Bräter Calido: Er zeichnet sich aus durch eine Emaille-Beschichtung innen und einen emaillierten Rotverlauf außen.
Die Vorteile von diesem Gusseisen Bräter:

- Sehr gute Wärmespeicherung
- Bräter kann stark erhitzt werden
- Innenraum wird gleichmäßig erhitzt
- Lange Lebensdauer

Der Bräter (emailliert) eignet sich für alle Herdarten, zum Beispiel für länger dauernde Schmorgerichte.

Gusseisen Bräter Calido Rund, Ø 24 cm, 4 L, Glänzend, in Rot/Beige mit Deckel. Bis 300° C verwendbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
4 l
Produktfarbe
Rot
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Hitzebeständig bis zu
300 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
115 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11940
ab € 44,81*
Ähnlich
kela
11948
ab € 69,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.