Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 1612000000024 Kunstdruckpapierblock 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 1612000000024 Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Marabu 1612000000024 Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63225696
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751605771
EAN/GTIN:
     4007751605771
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
240 mm
Bogenlänge
320 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
20 Blätter
Mediengewicht
210 g/m²
Produktfarbe
Gemischte Farben
Oberflächentyp
Satin
Selbstklebend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751605788
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.