Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metaltex 25.35.28 Eiswürfelbehälter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metaltex 25.35.28 Eiswürfelbehälter
Metaltex 25.35.28 Eiswürfelbehälter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63399625
Hersteller:
     Metaltex
Herst.-Nr.:
     25.35.28
EAN/GTIN:
     8002522535284
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
280 mm
Merkmale
Anzahl Teile
18 Stück(e)
Form
Rechteckig
Typ
Eiswürfelbehälter
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,47004*
€ 114,79935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,49004*
€ 112,44315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,47*
€ 108,8493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,67*
€ 106,7073
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,38*
€ 90,8922
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.