Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor große Sockelleuchte schwarz Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor große Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor große Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor große Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor große Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor große Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor große Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor große Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor große Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor große Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63916706
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17437/30/P7
EAN/GTIN:
     8718696170557
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Einfach einstecken und Deine Außenbereiche beleuchten

Genieße 16 Millionen verfügbare Farben, mit denen Du die Schönheit Deines Gartens unterstreichen oder Deine Gartenwege funktionell beleuchten kannst. Mit der Erweiterungseinheit kannst Du Dein Niederspannungssystem erweitern. Erfordert für den Betrieb eine Hue Bridge und ein Niederspannungs-Basis-Kit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
EAN/UPC/GTIN
8718696238417
Dimmbar mit Hue App
Ja
SAP Breite pro Stück
170,000 cm
SAP Länge pro Stück
145,000 cm
SAP Höhe pro Stück
445,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1870 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Eingangsspannung
220 - 240 Aralığı V
Spannung
24 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005731801
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696170557
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Gesamter Lichstrom
600 lm lm
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.6 m
Breite
104 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
400 mm
Mindesthöhe
104 mm
Länge (mm)
104 mm
Gewicht
1425 g
Abmessungen (BxTxH)
10.4 x 40 x 10.4 mm
Länge (cm)
10.4 cm
Merkmale
Typ
Intelligente Sockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall, Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
8 W
Äquivalente Glühlampenleistung
49 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
III
Lampentechnologie
Ja
Augenkomfort
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
14.5 x 17 x 44.5 mm
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Verpackungslänge
145 mm
Paketgewicht
1870 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.