Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Compact 300 Weiß Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Compact 300 Weiß Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage
Soehnle Compact 300 Weiß Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage
Soehnle Compact 300 Weiß Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage
Soehnle Compact 300 Weiß Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage
Soehnle Compact 300 Weiß Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage
Soehnle Compact 300 Weiß Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage
Soehnle Compact 300 Weiß Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65111840
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     61501
EAN/GTIN:
     4006501615015
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 5 kg
haushaltswaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Weiß
Eigengewichtsfunktion
Ja
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Form
Quadratisch
Auto Zero
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Maßeinheit
g, lb
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Uhrfunktion
Ja
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage 1g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.