Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65134323
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-W8X6T
EAN/GTIN:
     4934296000009
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
880 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
7500 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
845 mm
Höhe
635 mm
Gewicht
6200 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
130 kg
Maximale Bildschirmgröße
90 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
300 x 300 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
47 "
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 400,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,500 x 400,500 x 500,600 x 400,600 x 600,600 x 500,800 x 400,800 x 500,800 x 600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.