Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer E24C Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer E24C Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer E24C Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer E24C Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer E24C Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer E24C Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer E24C Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer E24C Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer E24C Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer E24C Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer E24C Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer E24C Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer E24C Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65187796
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     40AAA0D2ABA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Wirtschaftlicher Ladewagen für 24 Geräte

Sie suchen einen einfachen Ladewagen zum Aufbewahren und Laden von Klassenzimmergeräten, der nicht gleich Ihr Budget sprengt? Dann freuen Sie sich auf den E24c, AVers aktuelle budgetfreundliche Ladelösung für das tagtägliche, problemlose Gerätemanagement.

Manövrieren mit Finesse

Die kompakte Bauweise des E24c und die 5-Zoll-Rollen vereinfachen den Transport der Geräte und sorgen für selbst auf überfüllen Korridoren und in kleinsten Räumen für reibungslose Mobilität.

Transparentes Strom- und Kabelmanagement

Die Geräte lassen sich einfach verkabeln und ohne jegliche Einrichtung von Programmen oder Überlast des Stromkreises vollständig aufladen! Verbinden Sie den E24c einfach mit der Steckdose und schon werden automatisch alle Gerätereihen zyklisch aufgeladen.

Gut für‘s Portemonnaie

Hochwertiges Gerätemanagement muss nicht teuer sein. Der E24c erfüllt Ihren gesamten Ladebedarf zu einem Bruchteil der Kosten.

Ein Wagen Für Alles

Der E24c unterstützt ganz problemlos 24 laptops, Chromebook oder tabletts mit bis zu 14-Zoll-Displays. Sie müssen Ihr Laptop aufladen, während die Tablets Ihrer Schüler geladen werden? Warum nicht?

Schlank und Edel

Großzügiger Innenraum für die Aufbewahrung von 24 Geräten und trotzdem passt er, dank seiner schlanken Bauweise, selbst in die engsten Räume. Ideal für kleine Flächen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1039 mm
Breite
639.6 mm
Tiefe
632 mm
Gewicht
50000 g
PC Breite (max.)
32 mm
PC-Tiefe (max.)
367 mm
PC-Höhe (max.)
301 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504409590
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
745 mm
Verpackungstiefe
744 mm
Verpackungshöhe
1220 mm
Paketgewicht
71000 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen/Trolley
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Laptop/Tablet
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Anzahl der Positionen
24
Anzahl der Regale
2 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Sperren
Ja
Verriegelnde Räder
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,83*
€ 1.185,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,13*
€ 1.175,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,60*
€ 1.139,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,28*
€ 1.108,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,18*
€ 1.060,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.