Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Windows Server 2019 Datacenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Windows Server 2019 Datacenter
Fujitsu Windows Server 2019 Datacenter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65425595
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2567-D612
EAN/GTIN:
     4059595722817
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
ROK Windows Server
Reseller Option Kits for Servers
Windows Server ROK-Lizenzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
16
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
32 GB
Min. benötigter RAM
0.512 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1.4 GHz
Empfohlener RAM
2048 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Lizenz
Software-Typ
Lizenz
Wiederverkäufer Options-Kit (WOK)
Ja
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.793,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.832,10*
€ 4.560,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.827,76*
€ 4.555,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.807,87*
€ 4.531,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.797,22*
€ 4.518,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.793,40*
€ 4.514,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.