Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Fine Art Cotton Textured Natural 64" x 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Fine Art Cotton Textured Natural 64" x 15m
Epson Fine Art Cotton Textured Natural 64" x 15m
Epson Fine Art Cotton Textured Natural 64" x 15m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65506013
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S450280
EAN/GTIN:
     8715946661315
Suchbegriffe:
Baumwollpapier
Digital Fine Art
Fine Art Paper
Inkjetleinwand
Archivierbarkeit Das Fine Art Paper aus veredelter Baumwolle besteht aus hochwertigen Rohmaterialien, die hervorragende Archivierungseigenschaften garantieren. Das natürliche Weiß dieses Papiers, das keine optischen Aufheller enthält, eignet sich insbesondere für die Konservierungsstandards in Museen. Einzigartige Farben und Details Lassen Sie Ihre Fotos und Kunstdrucke auf dem hochwertigen Textured Fine Art Paper mit satten Farben und tiefen Schwarztönen erstrahlen. Die verwendete Beschichtungstechnologie wurde speziell auf unsere Ultrachrome Tinten abgestimmt. Zusammen ermöglicht das Ihnen den größtmöglichen darstellbaren Farbraum mit unseren Tinten. Eine komplette Lösung Wie erzielen Sie die besten Ergebnisse mit möglichst wenig Aufwand? Indem Sie Produkte wählen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Genießen Sie das sichere Gefühl, Papiere, Tinten, Druckköpfe und Software zu verwenden, die auf ein Optimum hin entwickelt und getestet wurden. Schnelle und reibungslose Einrichtung Unsere Papiere sind in den Druckertreibern der Epson SureColor SC-P-Serie integriert, so dass alle Einstellungen für ein reibungsloses Drucken sofort zur Verfügung stehen. Oberflächen nach Ihren Bedürfnissen Wie immer Ihr Projekt auch aussehen mag, unser Fine Art Paper bieten eine geeignete Oberfläche: Smooth Bright, Smooth Natural, Textured Bright oder Textured Natural.
Weitere Informationen:
Technische Details
Druckmedien - Stärke
400 µm
Oberflächentyp
Matt
Drucktyp
Tintenstrahl
Rollenbreite
1626 mm
Rollenlänge
15 m
Kerndurchmesser
76.2 mm
Printmedien - Glanzniveau
90
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
1626 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
1680 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
9560 g
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
1 Blätter
Mediengewicht
300 g/m²
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Oberflächenbeschaffenheit
Texturiert
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,44*
€ 425,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,14*
€ 358,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,71*
€ 341,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.334,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.