Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Großformatdrucker
>
Artikel
Epson SureColor SC-P20000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30821001
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CE20001A0
EAN/GTIN:
8715946616551
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Großformatdrucker
Plotter
Hohe Produktivität ohne Qualitätseinbußen
Damit die Benutzer von einer hohen Produktivität ohne Qualitätseinbußen profitieren, ist der Drucker mit einem PrecisionCore MicroTFP-Druckkopf ausgestattet. Dieser liefert auch in einer Druckmodi mit niedrigerer Qualität herausragende Ergebnisse. Die hochpräzise Medienzufuhrtechnologie, inklusive einer neu entwickelten kamerabasierten Papierzufuhrstabilisierung und eines Medientransportsystems, sorgt für reibungslose Druckabläufe.
Präzise, akkurate und verlässliche Ergebnisse
Ein neues Epson UltraChrome Pro-Tintenset mit 10 Farben sorgt für einheitliche, fantastische Drucke. Dank der neuen Tinten Photo Black und Matte Black Foto mit hoher Dichte werden tiefe, satte Schwarztöne erzeugt. K4 und die Multi Size Droplet Technology (MSDT) verbessern die Farbabstufungen und reduzieren die Körnung. Um eine einheitliche Qualität ohne teure Add-Ons sicherzustellen, können Benutzer die Farbverwaltung mit dem Epson Colour Calibration-Dienstprogramm durchführen.
Einfache Bedienung und Wartung
Die ersten Schritte mit dem Drucker sind dank eines Benutzerhandbuchs mit anschaulichen Abbildungen und dem Bedienfeld mit Farb-LCD ganz einfach. Auch die Medienhandhabung und der Medienwechsel gehen schnell und kinderleicht. Während des Druckvorgangs können die Benutzer über eine transparente Druckerabdeckung und Medienabdeckung den Druckstatus und die verbleibende Medienmenge prüfen. Nach dem Drucken bewegt sich der Druckkopf an eine Position, an der er vom Benutzer inklusive Abdeckung gereinigt werden kann, sodass Wartungskosten eingespart werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
1.1 "
Schalldruckpegel (Druck)
51.1 dB
Ursprungsland
China
Energie
Stromverbrauch (PowerSave)
2.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
95 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen
10
Druckfarben
Foto schwarz, Mattschwarz, Cyan, Helle Cyan, Gelb, Lebendiges Magenta, Lebendiges helles Magenta, Grau, Hellgrau, Dunkles Grau
Randloser Druck
Ja
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
700 ml
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
2415 mm
Tiefe
976 mm
Höhe
1145 mm
Gewicht
171000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A0 (841 x 1189 mm)
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A0, A1, A2, A3, A3+, A3++, A4
ISO-B-Formate
B0, B1, B2, B3, B4
Medienstärke
0.08 - 1.5 mm
Maximale Rollenbreite
1626 mm
Maximaler Rollendurchmesser
170 mm
Randlosdruckbreite
10, 11.81, 12.95, 15.98, 17.01, 20.28, 23.39, 24.02, 28.66, 33.11, 35.98, 40.55, 44.02, 50, 54.02 "
Rollenpapier
Ja
Sonstige Funktionen
Tintentropfen
3,5
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1135 mm
Verpackungstiefe
2984 mm
Verpackungshöhe
1075 mm
Paketgewicht
311360 g
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Großformatdrucker
Weitere Suchbegriffe:
großformatdrucker epson
,
großformatdrucker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9.384,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.777,65*
€ 11.635,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.693,16*
€ 11.534,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.479,59*
€ 11.280,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.390,65*
€ 11.174,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.384,12*
€ 11.167,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Adobe Postscript 3 Expansion Unit
Epson
C12C891131
ab € 1.108,80*
Zubehör
Epson Auto Cutter Spare Blade S210040
Epson
C13S210040
ab € 113,85*
Zubehör
Epson Auto Take up Reel Unit
Epson
C12C932201A0
ab € 1.190,57*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m
Epson
C13S045281
ab € 23,54*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m
Epson
C13S045277
ab € 13,06*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m
Epson
C13S045278
ab € 13,38*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m
Epson
C13S045279
ab € 18,48*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m
Epson
C13S045280
ab € 20,17*
Zubehör
Epson Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m
Epson
C13S045282
ab € 21,94*
Zubehör
Epson Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m
Epson
C13S045283
ab € 30,80*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 1067mm x 50m
Epson
C13S045276
ab € 22,61*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 594mm x 50m
Epson
C13S045272
ab € 12,22*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 610mm x 50m
Epson
C13S045273
ab € 12,46*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 841mm x 50m
Epson
C13S045274
ab € 17,30*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 914mm x 50m
Epson
C13S045275
ab € 18,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen