Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus 8X21 RC II WP Fernglas Dach Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus 8X21 RC II WP Fernglas Dach Grün
Olympus 8X21 RC II WP Fernglas Dach Grün
Olympus 8X21 RC II WP Fernglas Dach Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65664086
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     4545350038311
EAN/GTIN:
     4545350038311
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
olympus feldstecher
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Grün
Austrittspupille
2.6 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
110 m
Augenabstand
11.5 mm
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Gummi
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Tatsächliches Sehfeld
6.3 °
Scheinbares Sehfeld
50.4 °
Naheinstellgrenze
3 m
Faltbar
Ja
Campen/Wandern
Ja
Reise
Ja
Okularaufbau (Elemente/Gruppen)
5/3
Augenmuschel Typ
Twist-up
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
37 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
215 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.