Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries CR-P2 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries CR-P2 Lithium
GP Batteries CR-P2 Lithium
GP Batteries CR-P2 Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65722289
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     070CRP2D1
EAN/GTIN:
     4891199001093
Suchbegriffe:
2CR-5
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.5 mm
Tiefe
34.8 mm
Höhe
35.8 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
6 V
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.