Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55555 Kabeladapter USB A Micro-USB B + USB-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 55555 Kabeladapter USB A Micro-USB B + USB-C Weiß
Goobay 55555 Kabeladapter USB A Micro-USB B + USB-C Weiß
Goobay 55555 Kabeladapter USB A Micro-USB B + USB-C Weiß
Goobay 55555 Kabeladapter USB A Micro-USB B + USB-C Weiß
Goobay 55555 Kabeladapter USB A Micro-USB B + USB-C Weiß
Goobay 55555 Kabeladapter USB A Micro-USB B + USB-C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65889883
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55555
EAN/GTIN:
     4040849555558
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
USB 3.0-Buchse (Typ A) > USB 2.0-Micro-Stecker (Typ B)
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Zertifizierung
WEEE, CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B + USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51776
ab € 10,69*
Zubehör
Goobay
55225
ab € 1,80*
Zubehör
Goobay
55556
ab € 2,84*
Zubehör
Goobay
66259
ab € 11,15*
Zubehör
Goobay
67999
ab € 3,39*
Zubehör
Goobay
77528
ab € 13,59*
Zubehör
Goobay
79295
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.