Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55556 Kabeladapter USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22864276
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55556
EAN/GTIN:
     4040849555565
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
10 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44794
ab € 8,77*
Zubehör
Goobay
45395
ab € 1,77*
Zubehör
Goobay
45401
ab € 2,23*
Zubehör
Goobay
51598
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
55550
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
55555
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay
56620
ab € 1,61*
Zubehör
Goobay
56635
ab € 1,39*
Zubehör
Goobay
66260
ab € 18,15*
Zubehör
Goobay
66500
ab € 4,52*
Zubehör
Goobay
67185
ab € 3,66*
Zubehör
Goobay
67995
ab € 4,69*
Zubehör
Goobay
67996
ab € 4,17*
Zubehör
Goobay
76740
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.