Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco TAH16B-13 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco TAH16B-13 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco TAH16B-13 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66113828
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAH16B-13
EAN/GTIN:
     7314150305650
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
1/2"-Steckschlüssel-Einsätze, Zwölfkant, metrisch, 4 Bohrungen für sichere Befestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
13 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19 mm
Länge (mm)
38 mm
Gewicht
56 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.