Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 7800DM-36 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 7800DM-36 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco 7800DM-36 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco 7800DM-36 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco 7800DM-36 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66156828
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7800DM-36
EAN/GTIN:
     7314151097400
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
1/2" Steckschlüssel-Einsätze mit Vierkantantrieb, Zwölfkant, metrisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
36 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
57 mm
Gewicht
320 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.