Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco TAH16B-30 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco TAH16B-30 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco TAH16B-30 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66209559
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAH16B-30
EAN/GTIN:
     7314150305780
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
1/2"-Steckschlüssel-Einsätze, Zwölfkant, metrisch, 4 Bohrungen für sichere Befestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
30 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Länge (mm)
44 mm
Gewicht
180 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.