Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITB RO11.04.5772 Videokabel-Adapter 2 m DVI-D DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ITB RO11.04.5772 Videokabel-Adapter 2 m DVI-D DisplayPort Schwarz
ITB RO11.04.5772 Videokabel-Adapter 2 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66633050
Hersteller:
     ITB
Herst.-Nr.:
     RO11.04.5772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.2
Dual-Link-DVI
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5771
ab € 12,82*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5775
ab € 13,73*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5773
ab € 16,24*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5774
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.