Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 GS24VVWEV Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 182 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 GS24VVWEV Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 182 l E Weiß
Siemens iQ300 GS24VVWEV Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 182 l E Weiß
Siemens iQ300 GS24VVWEV Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 182 l E Weiß
Siemens iQ300 GS24VVWEV Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 182 l E Weiß
Siemens iQ300 GS24VVWEV Gefriertruhe/Gefrierschrank Freistehend 182 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66665138
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS24VVWEV
EAN/GTIN:
     4242003848883
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Garantiert länger frische Lebensmittel: freshSense.
Unterschiedliche Aussentemperaturen und das ständige Öffnen der Kühlschranktür führen zu Temperaturveränderungen im Inneren des Kühlschranks. Die intelligenten Sensoren von freshSense reagieren sobald ein Temperaturunterschied entsteht und übernehmen die Steuerung der Kühlung.

Supergroße Mengen superschnell einfrieren: das superFreezing.
Um beim Einlagern grosser Mengen neuer Lebensmittel ein Antauen bereits gefrorener Waren zu verhindern, aktivieren sie einfach vor dem Einkauf die superFreezing Taste. Das Gerät wird dann auf bis zu –30 °C automatisch heruntergekühlt, so dass neu eingelagerte Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.

Immer sicher: das multiAlarm System.
Das multiAlarm-System warnt optisch und akustisch bei Temperaturanstieg, der eventuell durch eine offen gelassene Tür oder sonstiges entstehen kann.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
182 l
Gefrierkapazität
22 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
24 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
42 dB
Eiswürfelbehälter
Ja
Thermostat
Ja
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
Zertifizierung
CE, VDE
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
195 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
1460 mm
Gewicht
60725 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
770 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
1520 mm
Paketgewicht
66000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,42*
€ 710,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,03*
€ 708,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,42*
€ 689,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,89*
€ 663,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,17*
€ 599,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.