Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 Vision - RGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66665834
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-DEF-S2V-RGB-BKO-TGD
EAN/GTIN:
     7340172701750
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Medium Tower
Midi Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
650 mm
Paketgewicht
14800 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
440 mm
Maximum PSU Länge
300 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
543 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
12100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120,140,240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,56*
€ 286,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.