Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0020340112 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0020340112 Steckdose Weiß
REV 0020340112 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66666533
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0020340112
EAN/GTIN:
     4006341710598
  • 4-fach Steckdosenerweiterung
    - Edles Design
    - Für Küche, Bad, etc.
    - Stabile und sichere Wandbefestigung
    - Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker
    - Immer wenn eine Steckdose zu wenig ist
    - Abstandshalter flexibel an jede Wandsteckdose anpassbar
    - Mit Kinderschutz
    - 230 V~, 50 Hz, 16 A, max. 3500 W
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Merkmale
Anzahl Fassungen
4
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
20330112
ab € 9,78*
Ähnlich
REV Ritter
0015428109
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.