Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0020330112 Steckdose Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0020330112 Steckdose Grau, Weiß
REV 0020330112 Steckdose Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79071695
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     20330112
EAN/GTIN:
     4006341711571
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Merkmale
Anzahl Fassungen
3
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
0020340112
ab € 10,45*
Ähnlich
REV Ritter
0015428109
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.