Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 30470 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 30470 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Kunststoff Weiß
Kesper 30470 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66668889
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     30470
EAN/GTIN:
     4000270304705
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Aufhängbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kesper
30480
ab € 3,27*
Sonstiges
Kesper
30481
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.