Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Pizzablech "Back Meister", ø 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Pizzablech "Back Meister", ø 33 cm
Westmark Pizzablech "Back Meister", ø 33 cm
Westmark Pizzablech "Back Meister", ø 33 cm
Artikel-Nr.:
     2813-371-7907
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     32922270
EAN/GTIN:
     4004094329272
Suchbegriffe:
Obstboden-Form
Obstbodenform
Obstform
Obstkuchenform
Rundes Backblech mit Thermolochung zum Backen von frischer oder tiefgekühlter Pizza bis zu einem Durchmesser von 33 cm. Auch für Flammkuchen oder Tartes geeignet. Ob Backen von Pizza, Flammkuchen oder süßer und salziger Blechkuchen unterschiedlicher Größen und Gewichte, die Serie "Back Meister" erfüllt jeden Wunsch von anspruchsvollen Vielnutzern. Die spezielle Whitford Xylan-Antihaftbeschichtung reduziert den Verbrauch von Öl, Fett oder Butter und ermöglicht ein einfaches Auslösen des Backgutes und gleichmäßiges Bräunen. Dank der besonders starken Stahlqualität mit hochwertiger Beschichtung werden optimale und gleichmäßige Backeigenschaften erzielt. Die Backform ist hitzebeständig bis 230 Grad und PFOA-frei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Pizza
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Teflonbeschichtet
Ja
Backanzahl / gestützte Backwaren
1
Temperatur (max)
230 °C
Technische Details
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Dicke
17 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,757*
€ 10,427*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,61*
€ 25,67*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 41,80002*
€ 54,83004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,427*
€ 12,408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,007*
€ 11,908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,627*
€ 11,456
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,757*
€ 9,231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,562* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.