Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSD 30000 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSD 30000 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
GSD 30000 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
GSD 30000 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
GSD 30000 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
GSD 30000 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
GSD 30000 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
GSD 30000 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
GSD 30000 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
GSD 30000 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
GSD 30000 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
GSD 30000 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66917760
Hersteller:
     GSD-Haushaltsgeräte
Herst.-Nr.:
     30000
EAN/GTIN:
     4014544300003
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Universal-Gemüsehobel mit drei auswechselbaren Einsätzen zum Schneiden von drei verschiedenen Scheibenstärken, zum Schnitzeln von Rohkost und mit Pommes-Frites-Einsatz. Mit dem Hobel lassen sich beispielsweise Gurken, Kartoffeln, Karotten, Tomaten, Zwiebeln, Kohl, Obst, ja sogar Hartkäse mühelos schneiden. Die anfallenden Schneidgutreste können leicht mit dem Restehalter mit Fingerschutz verarbeitet werden. Rahmen aus schlagfestem Kunststoff; Messer aus Edelstahl "rostfrei".
Made in Germany
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
350 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Manuell
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.