Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EK622DE.1 Verlängerungskabel 2 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik EK622DE.1 Verlängerungskabel 2 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
EFB Elektronik EK622DE.1 Verlängerungskabel 2 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66918478
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK622DE.1
EAN/GTIN:
     4049759210632
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1.5 mm²
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.