Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 1.198-300.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.198-300.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-300.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-300.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-300.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-300.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-300.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-300.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-300.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Kärcher 1.198-300.0 Staubsauger 7 l Zylinder-Vakuum Trocken 230 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67120065
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.198-300.0
EAN/GTIN:
     4054278353036
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Dank Akkubetrieb sorgt der WD 1 Compact Battery Akku-Mehrzwecksauger für maximale Bewegungsfreiheit, kann ohne Stromanschluss eingesetzt werden und ist dazu noch äußerst kompakt und leicht. Je nach 18 V Battery Power Akku (Akku nicht im Lieferumfang enthalten) läuft der Mehrzwecksauger 10 bis 20 Minuten. Zudem verfügt der WD 1 Compact Battery über einen robusten 7-Liter-Kunststoffbehälter sowie einen Patronenfilter zum bequemen Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz ohne Filterwechsel. Weitere Ausstattungsmerkmale: Der strömungsoptimierte Saugschlauch und spezielle Zubehöre wie Fugendüse und Polsterdüse tragen entscheidend zu einer optimalen Schmutzaufnahme bei und sorgen für restlose Sauberkeit – unter anderem bei der Autoinnenreinigung. Praktisch ist auch das flexible Gummiband, mit dem der Saugschlauch ideal fixiert werden kann. Zusätzliche Extras wie die Blasfunktion, das „Pull & Push“-Verschluss-System, der ergonomische Tragegriff und die Zubehöraufbewahrung machen die Arbeit mit dem WD 1 Compact Battery zum reinsten Vergnügen. Und dank der Kompatibilität mit der 18 V Akku-Plattform können Akkus anderer 18 V Battery Power Geräte auch im WD 1 Compact Battery verwendet werden.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
230 W
Energiequelle
Akku
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriespannung
18 V
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
7 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Behältermaterial
Kunststoff
Schlauchlänge
1.2 m
Schlauchdurchmesser
35 mm
Leistungen
Staubbläser
Ja
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Anzahl Staubbeutel
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
386 mm
Höhe
312 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
3100 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
2.445-032.0
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.