Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal E49106 Virtuoso Pfanne versiegelt 28cm, E49106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal E49106 Virtuoso Pfanne versiegelt 28cm, E49106
Tefal E49106 Virtuoso Pfanne versiegelt 28cm, E49106
Tefal E49106 Virtuoso Pfanne versiegelt 28cm, E49106
Tefal E49106 Virtuoso Pfanne versiegelt 28cm, E49106
Tefal E49106 Virtuoso Pfanne versiegelt 28cm, E49106
Tefal E49106 Virtuoso Pfanne versiegelt 28cm, E49106
Tefal E49106 Virtuoso Pfanne versiegelt 28cm, E49106
Tefal E49106 Virtuoso Pfanne versiegelt 28cm, E49106
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67495683
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E4910625
EAN/GTIN:
     3168430289260
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Beschichtete Crepe-Pfanne
Die Tefal Virtuoso Pfanne: langlebige Qualität
Die robuste Tefal Virtuoso Pfanne wird höchsten Erwartungen gerecht und garantiert lange Jahre beste Bratergebnisse. Der hochwertige Edelstahl sorgt für Langlebigkeit, Leistung und Widerstandsfähigkeit, auf die Sie sich jeden Tag verlassen können, ergänzt durch eine 10-jährige Garantie. Erzielen Sie bei Ihren liebsten Fleischstücken leckere Bratergebnisse in Restaurant-Qualität mit perfekt gebratener Außenseite und herrlich zarter Innenseite. Entdecken Sie eine hervorragende Antihaft-Pfanne, mit der Sie gesünder kochen und auf zusätzliches Öl verzichten – von köstlichen Scampi bis hin zu perfekt gegarten Jakobsmuscheln. Der robuste genietete Edelstahl-Griff ermöglicht ein neues Kochgefühl mit mehr Stabilität und einem bequemeren Halt. Der extrastarke Pfannenboden ist besonders widerstandsfähig und sorgt für eine gleichmäßig hohe Kochleistung bei jeder Nutzung, während die Thermo-Signal™ -Technologie beste Bratverhältnisse schafft und dem Rätselraten, wann die Pfanne warm ist, ein Ende setzt – für einen Unterschied, den Sie schmecken können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Titan
Teflonbeschichtet
Ja
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Wärmeindikator
Ja
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Verpackungstiefe
294 mm
Verpackungsbreite
482 mm
Verpackungshöhe
59 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1410 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.