Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 2200 series Series 2200 EP2230/10 Kaffeevollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 2200 series Series 2200 EP2230/10 Kaffeevollautomat
Philips 2200 series Series 2200 EP2230/10 Kaffeevollautomat
Philips 2200 series Series 2200 EP2230/10 Kaffeevollautomat
Philips 2200 series Series 2200 EP2230/10 Kaffeevollautomat
Philips 2200 series Series 2200 EP2230/10 Kaffeevollautomat
Philips 2200 series Series 2200 EP2230/10 Kaffeevollautomat
Philips 2200 series Series 2200 EP2230/10 Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67829577
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP2230/10
EAN/GTIN:
     8710103886037
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Lattego, das am schnellsten zu reinigende milchsystem aller zeiten*


3 kaffeespezialitäten aus frischen bohnen leicht gemacht
Genießen Sie aromatische Kaffeespezialitäten wie Espresso, Kaffee und Cappuccino auf Tastendruck. Das LatteGo Milchsystem krönt Ihren Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum, ist einfach einzurichten und lässt sich innerhalb weniger Sekunden reinigen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abnehmbare Brühgruppe
Ja
Maximale Tassenhöhe
150 mm
Automatisches Spülen
Ja
Sonstige Funktionen
Recycelbares Verpackungsmaterial
95 %
Produktionsland
Italien
Getränkearten
Cappuccino, Kaffee, Espresso, Heißes Wasser
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
371 mm
Höhe
433 mm
Gewicht
8000 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
12
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Milchtank
Ja
Milchtank-Kapazität
0.26 l
Einstellbare Milchmenge
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
75 - 145 mm
Doppeltes Heizsystem
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Spülfunktion
Ja
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Filterkompatibilität
AquaClean
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ursprungsland
Rumänien
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
12 Stück(e)
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Füllstandsanzeige Tropfschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
3
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,02*
€ 534,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,14*
€ 527,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,73*
€ 499,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,59*
€ 481,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,82*
€ 443,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6700/10
ab € 16,80*
Zubehör
Philips
CA6700/22
ab € 8,44*
Zubehör
Philips
CA6704/10
ab € 4,66*
Zubehör
Philips
CA6705/10
ab € 7,51*
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 61,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.