Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Kaffeeautomat
>
Artikel
Philips 2200 series Kaffeevollautomat für 2 Kaffeespezialitäten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-67829580
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
EP2224/40
EAN/GTIN:
8710103894759
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Genießen Sie dank unseres intelligenten Brühsystems den köstlichen Geschmack und das Kaffeearoma aus frischen Bohnen. Mit dem klassischen Milchaufschäumer können Sie einen samtig-cremigen Cappuccino oder Latte Macchiato ganz einfach zubereiten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abnehmbare Brühgruppe
Ja
Maximale Tassenhöhe
150 mm
Automatisches Spülen
Ja
Sonstige Funktionen
Recycelbares Verpackungsmaterial
95 %
Produktionsland
Italien
Getränkearten
Kaffee, Espresso, Heißes Wasser
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
371 mm
Höhe
433 mm
Gewicht
7500 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
12
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
75 - 145 mm
Doppeltes Heizsystem
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Calc-Clean-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Filterkompatibilität
AquaClean
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ursprungsland
Rumänien
Ergonomie
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
12 Stück(e)
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Anzahl der Programme
2
Kaffeezubereitung
Ja
... >
Getränke-Apparate
>
Kaffee- & Teezubereitungsgeräte
>
Kaffeemaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Mengenbrüher
,
philips kaffeautomat
,
großkaffeeautomat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 271,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,27*
€ 393,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,60*
€ 361,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips CA6700/10 Entkalker für Espressomaschinen
Philips
CA6700/10
ab € 16,50*
Zubehör
Philips CA6700/22 Entkalker für Espressomaschinen
Philips
CA6700/22
ab € 8,47*
Zubehör
Philips CA6704/10 Kaffeefettlöser-Tabletten
Philips
CA6704/10
ab € 4,71*
Zubehör
Philips CA6705/10 Beutel mit Reiniger für den Milchkreislauf
Philips
CA6705/10
ab € 7,52*
Zubehör
Philips Milk Twister CA6500/63 Milchaufschäumer
Philips
CA6500/63
ab € 58,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen