Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 96101E Ringmappe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 96101E Ringmappe Schwarz
Exacompta 96101E Ringmappe Schwarz
Exacompta 96101E Ringmappe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892780
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     96101E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Einband mit Prägung der Euro-Münze.Inhalt: 5 Münzenklarsichthüllen mit je 43 Feldern (für Münzen mit Durchmesser 20-25-30 mm), 5 rotem Register aus Manila Karton und ein Faltporspekt mit den Motiven aller Euro-Münzen nach Ländern sortiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Lagerung
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
5 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
745 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
96000E
ab € 18,84*
Zubehör
Exacompta
96001E
ab € 5,44*
Zubehör
Exacompta
96002E
ab € 4,82*
Zubehör
Exacompta
96003E
ab € 4,79*
Zubehör
Exacompta
96006E
ab € 4,81*
Zubehör
Exacompta
96105E
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.