Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 65003E Fotoalbum Mehrfarbig 64 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 65003E Fotoalbum Mehrfarbig 64 Blätter
Exacompta 65003E Fotoalbum Mehrfarbig 64 Blätter
Exacompta 65003E Fotoalbum Mehrfarbig 64 Blätter
Exacompta 65003E Fotoalbum Mehrfarbig 64 Blätter
Exacompta 65003E Fotoalbum Mehrfarbig 64 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67892861
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     65003E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Einsteckalbum, ideal zum einfachen Sortieren Ihrer Fotos.Inneren Hüllen aus hoch transparentem KunststoffFüllmenge: 64 Fotos im Format 11x15 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Höhe
230 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale Kapazität
64 Blätter
Material
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.