Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit HCMU04C13-M20 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit HCMU04C13-M20 Kabelklammer Schwarz
Panduit HCMU04C13-M20 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68140645
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HCMU04C13-M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
27.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,23852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 326,77*
€ 388,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 323,26*
€ 384,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 291,38*
€ 346,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 260,18*
€ 309,61
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 258,59*
€ 307,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 256,99*
€ 305,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 248,81*
€ 296,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 238,52*
€ 283,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.