| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-68255674 Herst.-Nr.: FV9844E0 EAN/GTIN: 3121040071441 |
| |
|
| | |
| Das Dampfbügeleisen, das ultimative Dampfleistung und umfassenden Schutz gewährleistet Das Ultimate Pure Dampfbügeleisen von Tefal ist ein erstklassiges Gerät für die Pflege von Textilien jeder Art, das vor Kalkflecken schützt und perfekte Ergebnisse garantiert. Unser patentiertes Micro-Calc-Filtersystem filtert 100 % des Dampfes und bietet ein hervorragendes Kalk-Management-System sowie eine beeindruckende Leistung, die all Ihre Bügelanforderungen erfüllt: 3200 W Leistung, variable Dampfabgabe von 60 g/Min. und 250 g/Min. Dampfstoß, um selbst die hartnäckigsten Falten zu beseitigen. Weitere Informationen: Energie | Bügeleisen-Wattleistung | 3200 W | Merkmale | Typ | Trocken- & Dampfbügeleisen | | Material Bügelsohle | Durilium Selbstreinigende Grundplatte | | Kabellänge | 2.5 m | | Dampfstoßleistung | 250 g/min | | Automatische Abschaltung | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Dampf-Boost Funktion | Ja | | Konstante Dampfleistung | 60 g/min | | Automatisches Anti-Kalk-System | Ja | | Fassungsvermögen Wassertank | 0.35 l | | Anti-Tropf-Funktion | Ja | | Vertikale Dampffunktion | Ja | | Sprayfunktion | Ja | | Stabile Rückkantenstütze | Ja | | Präzisionsspitze | Ja | | Einfüllöffnung Größe | Extragroß | | Ursprungsland | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |