Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba XD5 Series M.2 1,92 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba XD5 Series M.2 1,92 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Toshiba XD5 Series M.2 1,92 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68277827
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     KXD51LN11T92
EAN/GTIN:
     4047999602019
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (lesen)
7 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
1.2.1
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
2700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
895 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
250000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
21000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Netzausfallsicherung
Ja
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
3.88 mm
Gewicht
14 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,84*
€ 631,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,39*
€ 629,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,23*
€ 627,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,87*
€ 624,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,56*
€ 611,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.